그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
삽입 길이 | 63 / 64 " |
자재 | S2 스틸, 크롬 바나듐 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 1 55 / 64 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | T27 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | T27 |
팁 타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 비트 길이 | 마감재 | 팁 타입 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LE36 | #1 | - | 크롬 | 포지드리브 | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 6,300 | ||
3LE38 | #3 | - | 크롬 | 포지드리브 | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 2,222 | ||
3LE40 | #1 | - | 크롬 | 필립스 | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 2,222 | ||
3LE44 | 3 / 16 " | - | 크롬 | 슬롯 | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 1 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 2,222 | ||
3LE45 | 1 / 4 " | - | 크롬 | 슬롯 | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 1 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 22,050 | ||
3LE47 | #1 | - | 크롬 | 사각형. | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 6,160 | ||
3LE49 | #3 | - | 크롬 | 사각형. | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ₩ 2,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.