항목 | 휴대용 분무기 |
개구부 크기 채우기 | 4" |
호스 길이 | 46 " |
호스 재질 | PVC |
탱크 필터에서 | Y |
노즐 재질 | 황동 / 폴리에틸렌 |
노즐 타입 | 조정 가능한 콘 |
압력 범위 | 40의 PSI |
압력 방출 | 가능 |
탱크 용량 | 2 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
지팡이 길이 | 18 " |
지팡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8424811000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.