항목 | 휴대용 분무기 |
개구부 크기 채우기 | 4-1 / 2 "깔때기 상단 |
호스 길이 | 42 " |
호스 재질 | PVC / 나일론 강화 |
탱크 필터에서 | 가능 |
노즐 재질 | 폴리에틸렌 |
노즐 타입 | 조정 가능한 콘 |
압력 범위 | 35 ~ 45 psi |
압력 방출 | 가능 |
탱크 용량 | 1.0 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
지팡이 길이 | 12 |
지팡이 재질 | 폴리 |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8424819040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.