항목 | 서비스 잭 |
베이스 길이 | 26.375 " |
기본 너비 | 14.125 " |
섀시 길이 | 28.875 " |
손잡이 길이 | 50 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 2 톤 |
최대 리프팅 높이. | 20 " |
최소 리프팅 높이 | 4.375 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 2 |
작업 유형 | Manual |
파워 레이즈 | 15-5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 38.86 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.