그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 폴란드어 |
자재 | CR-V (크롬 바나듐) |
점수 | 12 |
전체 길이 | 25mm |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 9 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.3 |
선박 길이 (cm) | 2.49 |
선박 폭 (cm) | 1.3 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E872 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 31 / 32 " | 16mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 7,087 | ||
10E874 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 1 31 / 32 " | 16mm | 깊은 안마 | ₩ 4,497 | ||
10E875 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 31 / 32 " | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 752 | ||
10E876 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 31 / 32 " | 4.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,802 | ||
10E879 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 1 31 / 32 " | 4mm | 깊은 안마 | ₩ 3,360 | ||
10E880 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 1 31 / 32 " | 4.5mm | 깊은 안마 | ₩ 1,085 | ||
10E881 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 1 31 / 32 " | 15mm | 깊은 안마 | ₩ 3,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.