항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 폴란드어 |
자재 | CR-V (크롬 바나듐) |
점수 | 12 |
전체 길이 | 1" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 9 / 32 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.19 |
선박 길이 (cm) | 2.49 |
선박 폭 (cm) | 1.19 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E868 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 1 31 / 32 " | 7 / 32 " | 깊은 안마 | ₩ 11,025 | ||
10E869 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | 1 31 / 32 " | 9 / 32 " | 깊은 안마 | ₩ 2,800 | ||
33M325 | 전체 폴란드어 | CR-V (크롬 바나듐) | 12 | 1" | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,150 | ||
5MV55 | 크롬 | CR-V (크롬 바나듐) | 12 | 31 / 32 " | 3 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,485 | ||
5MV56 | 크롬 | CR-V (크롬 바나듐) | 12 | 31 / 32 " | 7 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 3,780 | ||
5MV58 | 크롬 | CR-V (크롬 바나듐) | 12 | 31 / 32 " | 9 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 3,745 | ||
5MV79 | 크롬 | CR-V (크롬 바나듐) | 6 | 31 / 32 " | 9 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.