항목 | 구획 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 검정 |
내각 재질 | 폴리스티렌 |
서랍 당 칸막이 | 1 |
서랍 색상 | 초기화 |
서랍 깊이 | 6-5 / 16 " |
서랍 높이 | 1-1/2", 3-5/16" |
서랍 재질 | 폴리스티렌 |
서랍 너비 | 3-1/2", 8-3/4" |
마감재 | 플라스틱 |
부하 용량 | 8.8의 파운드 |
서랍 또는 빈의 수 | 14 |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 7.125 " |
전체 높이 | 9.875 " |
전체 폭 | 17.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 24.69 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 17.98 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.