그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 렌치 |
조정 유형 | 나사 메커니즘 |
끝 스타일 | 행 홀 |
마감재 | 블랙 인산 |
그립 스타일 | 기능성 |
손잡이 길이 | 12 " |
핸들 타입 | 한 조각 |
헤드 두께 | 13 / 16 " |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
절연 | 아니 |
턱 용량 | 1 1 / 2 " |
턱 재질 | 합금강 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | 미터법, SAE |
비 점화 | 아니 |
개방 유형 | 조절할 수 있는 |
전체 길이 | 12 " |
래칫 | 아니 |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 마감재 | 손잡이 길이 | 헤드 두께 | 항목 | 턱 용량 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53KA28 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | - | - | 조정 가능한 렌치 | 2.75 " | 강철 | 24 3 / 64 " | ₩ 204,312 | ||
53KA29 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | - | 조정 가능한 렌치 | 2.75 " | 강철 | 24 3 / 64 " | ₩ 206,552 | ||
31D013 | 테더 준비 | 블랙 인산 | 6" | 15 / 32 " | 조정 가능한 렌치 | 15 / 16 " | 합금강 | 6" | ₩ 22,837 | ||
31D014 | 테더 준비 | 블랙 인산 | 8" | 19 / 32 " | 조정 가능한 렌치 | 1 1 / 18 " | 합금강 | 8" | ₩ 40,495 | ||
31D015 | 테더 준비 | 블랙 인산 | 10 " | 11 / 16 " | 조정 가능한 렌치 | 1 9 / 32 " | 합금강 | 10 " | ₩ 39,672 | ||
31D027 | - | 크롬 | 24 " | 1 7 / 16 " | 조정 가능한 렌치 | 2 3 / 4 " | 합금강 | 24 " | ₩ 343,717 | ||
20PG95 | - | - | - | - | 조정 가능한 렌치 세트 | - | - | - | ₩ 52,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.