WESTWARD 31CE53 롤링 캐비닛 34-1/3인치 너비 x 19-1/2인치 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 4 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 고정, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 빨간색 |
구성 | 27 "롤러 캐비닛, (2.95) 1H, (6.06) 4H |
깊이 | 19.5 " |
서랍 용량 | 66의 파운드 |
서랍 색상 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링, 전체 확장 |
듀티 등급 | 표준 의무 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 본체 : 21, 서랍 : 24 |
높이 | 39 5 / 16 " |
정격 하중 | 660의 파운드 |
잠금 시스템 | 하나의 잠금 및 키 세트 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 5 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 9459 cu. 에. |
폭 | 34 5 / 16 " |
작업 표면 재료 | 폴리 프로필렌, MDF |
선박 중량 (kg) | 66.33 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 59.18 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 서랍 슬라이드 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 듀티 등급 | 마감재 | 계량기 | 높이 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H852 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H853 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H854 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H855 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H856 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H857 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H888 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39.437 " | 1320의 파운드 | ₩ 1,566,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.