항목 | 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
컬러 코드 | 빨간색 |
처리 | 기능성 |
핸들 색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 디자인 | 티 |
손잡이 재질 | 열가소성 가황 물 |
마녀 | 12.7 mm |
육각 크기 | 1 / 2 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 11 5 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 9 1 / 16 " |
생크 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8204200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.