항목 | 대각선 절단 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 철사 |
최첨단 | 세미 플러시 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 33 / 64 " |
턱 폭 | 15 / 32 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1-61 / 64 " |
전체 길이 | 4 9 / 32 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 1 / 8 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8203206030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.