항목 | 크랭크 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 12 ~ 15 분 |
바디 컬러 | 은 |
본체 재질 | 플라스틱 |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 5.875 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 9 Lm |
루멘 | 9 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8527195010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.