항목 | 자석 |
지름 | 9.25 " |
확장 길이 | 9.25 " |
길이 | 4.75 " |
자재 | 알루미늄 하우징에 들어있는 세라믹 자석 |
조작 | 핑거팁 릴리스 바 |
픽업 길이 | 4-3 / 4 " |
용량 | 4의 파운드 |
표면 크기 | 4-3/4" x 3-1/4" |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8505193000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 확장 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2VAG8 | 34 " | 34 " | ₩ 299,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.