항목 | 더블 엔드 드릴 |
동등한 십진수 | 0.2500 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 0.827 " |
분수 크기 | 1 / 4 " |
학년 | 무거운 의무 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2.756 " |
포인트 타입 | 분리 점 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2UFF8 | 0.1610 | 0.551 " | 2.165 " | ₩ 1,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.