항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고 탄소강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.437 " |
피치 | 18 |
생크 직경 | 0.563 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LXR3 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 6,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.