플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 2LWR7 핸드 ​​탭 테이퍼 고속도강 M12 x 1.5 | AC2PTL

WESTWARD 2LWR7 핸드 ​​탭 테이퍼 고속도강 M12 x 1.5

재고 있음 있음
항목: AC2PTL 모델: 2LWR7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 19,600 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목손 탭
마감재 코팅되지 않은
자재고속철
플루트 수4
전체 길이3.375 "
피치1.50mm
피치 직경 제한D6
생크 직경0.367 "
크기M12
탭 스타일작은 초
스레드 방향오른손
나사 길이1 21 / 32 "
나사 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8207403000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델나사 길이플루트 수전체 길이나사 유형피치피치 직경 제한생크 직경크기가격
WESTWARD 2LWF1 핸드 탭 테이퍼 고속 스틸 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "₩ 9,502
WESTWARD 2LWF5 핸드 탭 테이퍼 고속 강철 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "₩ 9,905
WESTWARD 2LWF7 핸드 탭 테이퍼 고속 스틸 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "₩ 12,547
WESTWARD 2LWG2 핸드 탭 테이퍼 고속 강철 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "₩ 18,445
WESTWARD 2LWG5 핸드 탭 테이퍼 고속 강철 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "₩ 25,515
WESTWARD 2LWH1 핸드 탭 플러그 고속 강철 # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4₩ 14,297
WESTWARD 2LWH3 핸드 탭 플러그 고속 강철 # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8₩ 11,690

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 2LWR7 핸드 ​​탭 테이퍼 고속도강 M12 x 1.5
₩ 19,600 /단위