그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.168 " |
크기 | #8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWF1 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 9,502 | ||
2LWF5 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 9,905 | ||
2LWF7 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 12,547 | ||
2LWG2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 18,445 | ||
2LWG5 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | UNF | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | ₩ 25,515 | ||
2LWH1 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 14,297 | ||
2LWH4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 11,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.