항목 | L 클램프 |
바 재질 | 탄소강 |
손잡이 재질 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 8" |
공칭 클램핑 압력 | 1500의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 7/8x7/16 |
열리는 | 8 입력 |
패드 타입 | 회전, 부드럽게 |
스핀들 직경 | 5/8 인치 |
인후 깊이 | 4-3 / 4 " |
타입 | 경제 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.