그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜드 치즐 |
마녀 | 1 / 2 " |
길이 | 6.5 " |
자재 | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | CN |
모델 | 마녀 | 길이 | 자재 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2AJG6 | 1 / 4 " | 5" | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 1 / 4 " | ₩ 3,762 | |
2AJG7 | 1 / 4 " | 5" | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 5 / 16 " | ₩ 3,447 | |
2AJG8 | 5 / 16 " | 5.5 " | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 3 / 8 " | ₩ 4,620 | |
2AJG9 | 7 / 16 " | 6" | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 1 / 2 " | ₩ 11,865 | |
2AJH2 | 19 / 32 " | 7" | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 3 / 4 " | ₩ 7,245 | |
2AJH3 | 23 / 32 " | 7.5 " | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 7 / 8 " | ₩ 10,395 | |
2AJH4 | 3 / 4 " | 8" | 흑색 산화물 마감 크롬 바나듐 강철 | 1" | ₩ 17,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.