그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
아버 홀 | 내장 맨드릴 |
건설 | 바이메탈 |
맥스. 절단 깊이 | 1.5 " |
피치 스타일 | 가변 피치 |
Dia를 보았다. | 2.375 " |
치아 | 가변 피치 |
인치당 이빨 | 4/6 |
스레드 크기 | 5 / 8-18 |
치아 재료 | 바이메탈 |
타입 | 바이메탈 |
Arbor 사용 | 29VU98, 29VX02, 포함되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.21 |
선박 길이 (cm) | 8 |
선박 폭 (cm) | 9.09 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Dia를 보았다. | 스레드 크기 | Arbor 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29VT99 | 3 / 4 " | 1 / 2-20 | 29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, 포함되지 않음 | ₩ 4,322 | ||
29VU02 | 7 / 8 " | 1 / 2-20 | 29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, 포함되지 않음 | ₩ 5,232 | ||
29VU04 | 1" | 1 / 2-20 | 29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, 포함되지 않음 | ₩ 6,685 | ||
29VU06 | 1.125 " | 1 / 2-20 | 29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, 포함되지 않음 | ₩ 6,090 | ||
29VU08 | 1.25 " | 5 / 8-18 | 29VU98, 29VX02, 포함되지 않음 | ₩ 7,315 | ||
29VU30 | 3" | 5 / 8-18 | 29VU98, 29VX02, 포함되지 않음 | ₩ 15,365 | ||
29VU32 | 3.25 " | 5 / 8-18 | 29VU98, 29VX02, 포함되지 않음 | ₩ 8,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.