항목 | Jobsite 모바일 워크 벤치 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | (2) 고정, (2) 스위블 |
색상 | 파란색 |
구성 | 볼 베어링 슬라이드로 조정 가능한 5-1 / 2 깊이 |
깊이 | 26.875 " |
계량기 | 강화 된 12 ga. 상단, 하단 및 본체, 강화 된 16 ga. 문 |
핸들 타입 | 전체 깊이 푸시 |
높이 | 38.5 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 및 손으로 작동하는 래치 릴리스 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 4 |
선반 수 | 3 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 21.4 cu. ft. |
폭 | 43.88 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 153.9 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.