항목 | 배터리 부스터 클램프 |
색상 | 레드 / 블랙 |
연결 | 집게 |
연결 재료 | 스틸 / 구리 |
연결 유형 | 집게 |
커넥터 타입 | 턱 |
Contacts | 턱 |
깊이 | 5 / 6 " |
계량기 | 4 ~ 6 |
절연 타입 | 플라스틱 |
길이 | 6 7 / 9 " |
자재 | 스틸 / 구리 |
맥스. 암페어 | 400 |
맥스. 전압 | 12 |
하위 카테고리 | 부스터 클램프 |
타입 | 중간 의무 |
폭 | 3 7 / 9 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 색상 | 연결 재료 | 타입 | 폭 | 깊이 | 계량기 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23PC39 | 500 | 레드 / 블랙 | 스틸 / 구리 | 중간 의무 | 4.25 " | 4 / 5 " | 1 ~ 4 | 배터리 부스터 클램프 | 1 | ₩ 26,792 | ||
23PC40 | 800 | 레드 / 블랙 | 스틸 / 구리 | 무거운 의무 | 4.25 " | 4 / 5 " | 1 ~ 4 | 배터리 클램프 | 1 | ₩ 42,980 | ||
23PC41 | 800 | 검정 | 구리 / 플라스틱 | 무거운 의무 | 4.25 " | 1" | 1 ~ 4 | 배터리 클램프 | 1 | ₩ 82,687 | ||
23PC42 | 800 | 빨간색 | 구리 / 플라스틱 | 무거운 의무 | 4.25 " | 1" | 1 ~ 4 | 배터리 클램프 | 1 | ₩ 84,402 | ||
23PC46 | 500 | 레드 / 블랙 | 스틸 / 구리 | 중간 의무 | 4 2 / 7 " | 3 / 4 " | 1 ~ 4 | 배터리 부스터 클램프 | 2 | ₩ 26,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.