항목 | 플러그 |
색상 | 빨간색 |
연결 | 단말기 |
연결 재료 | 실버 도금 황동 |
커넥터 타입 | 단말기 |
Contacts | 단말기 |
깊이 | 1" |
계량기 | 1/0 |
절연 재료 | 폴리 우레탄 |
절연 타입 | 플라스틱 |
길이 | 3.125 " |
자재 | 황동 / 실버 |
맥스. 암페어 | 150 |
맥스. 전압 | 12 |
타입 | 중간 의무 |
폭 | 2 1 / 9 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 계량기 | 길이 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23PC37 | 파란색 | 2 | 4.25 " | 175 | ₩ 31,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.