항목 | 드레인 청소 건 |
척 타입 | 슬라이드 액션 |
배수 라인 용량 ID | 3/4 ~ 2-1 / 2 인치 |
드럼 용량 | 50 피트 5/16 "또는 35 피트 3/8"케이블 |
모터 등급 | 120V, 60Hz, 5.7A, 550W, 클래스 II, 단상 |
모터 유형 | 가변 속도 |
작동 속도 | 500 RPM |
타입 | 자동 공급 포함 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.