항목 | 플라스틱 망치 |
얼굴 지름 | 3" |
처리 | 유리 섬유, PVC 그립 |
핸들 색상 | 블루 / 블랙 |
손잡이 재질 | 강철 위에 폴리 우레탄 |
머리 색깔 | 블루 / 블랙 |
헤드 길이 | 4.5 " |
헤드 재료 | 소프트 PVC |
머리 무게 | 24 온스 |
전체 길이 | 13.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 머리 무게 | 얼굴 지름 | 처리 | 전체 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 머리 색깔 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN82 | 플라스틱 망치 | 8 온스 | 2" | 유리 섬유, PVC 그립 | 11.375 " | 블루 / 블랙 | 강철 위에 폴리 우레탄 | 블루 / 블랙 | ₩ 28,927 | ||
22PN83 | 플라스틱 망치 | 16 온스 | 2.5 " | 유리 섬유, PVC 그립 | 13.625 " | 블루 / 블랙 | 강철 위에 폴리 우레탄 | 블루 / 블랙 | ₩ 36,942 | ||
22PN84 | 플라스틱 망치 | 24 온스 | 3" | 유리 섬유, PVC 그립 | 13.75 " | 블루 / 블랙 | 강철 위에 폴리 우레탄 | 블루 / 블랙 | ₩ 50,855 | ||
22PN85 | 플라스틱 망치 | 8 온스 | 2" | 유리 섬유, PVC 그립 | 11.375 " | 블루 / 블랙 | 강철 위에 폴리 우레탄 | 블루 / 블랙 | ₩ 26,827 | ||
22PN86 | 플라스틱 망치 | 12 온스 | 2.375 " | 유리 섬유, PVC 그립 | 11.375 " | 블루 / 블랙 | 강철 위에 폴리 우레탄 | 블루 / 블랙 | ₩ 33,810 | ||
4YR61 | 고무 망치 | 16 온스 | 2" | 비닐 그립이있는 스틸 | 13 " | 블랙 / 실버 | 비닐 그립이있는 스틸 | 검정 | ₩ 18,970 | ||
5MX41 | 고무 망치 | 13 온스 | 2.25 " | 히코리 재목 | 13 " | 자연의 | 히코리 재목 | 검정 | ₩ 29,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.