항목 | 손보고 |
블레이드 길이 | 15 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 4" |
함수 | 절단 용 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 목재 및 TPR |
절단 | 0.06 " |
길이 | 18.5 " |
조각 수 | 1 |
인치당 이빨 | 7 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8202100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 길이 | 인치당 이빨 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46A926 | 고 탄소강 | 큰 손 열기 | 견목 | 18 " | 9 | ₩ 39,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.