항목 | 리지드 벤트 익스텐션 |
색상 | 도금되는 백색 아연 |
확장 유형 | 단단한 강철 |
피팅 끝 (인치) | 1/8 |
입구 | 1/8 NPT(남) |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 12000 PSI |
작동 압력 | 6000의 PSI |
콘센트 | 1/8 NPT(남) |
전체 길이 | 6" |
타입 | 굽은 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
21EM31 | 18 " | ₩ 31,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.