항목 | 유체 배출기 |
높이 | 9" |
길이 | 21.625 " |
맥스. 작동 온도. | 150 학위 |
저장 용량 | 4 갤런 |
타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 568601 " |
최대 작업 흐름. (GPM) | 5.8 |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 54.99 |
선박 길이 (cm) | 24 |
선박 폭 (cm) | 23.01 |
HS 코드 | 8413190000 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20KY56 | 7.875 " | 21.25 " | Manual | 568612 " | ₩ 154,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.