항목 | 유체 배출기 |
높이 | 7.875 " |
길이 | 21.25 " |
맥스. 작동 온도. | 150 학위 |
저장 용량 | 1.7 갤런 |
타입 | Manual |
폭 | 568612 " |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 56.31 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 19.99 |
HS 코드 | 8413190000 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20KY58 | 9" | 21.625 " | 공기가 들어있는 | 568601 " | ₩ 227,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.