항목 | 철도 선택 |
블레이드 (1) 길이 | 8-1 / 2 " |
블레이드 (1) 너비 | 3 / 4 " |
블레이드 (2) 길이 | 8-1 / 4 " |
블레이드 (2) 너비 | 1-1 / 2 " |
처리 | 히코리 나무 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 재료 | 강철 |
머리 무게 | 6의 파운드 |
전체 길이 | 36 " |
타입 | # 6 |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8201300010 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.