항목 | 병 잭 |
기본 크기 | 8-1/2 x 7-1/4" |
건설 | 강철 |
마감재 | 내구성이 뛰어난 구운 블루 에나멜 |
손잡이 길이 | 23.5 " |
유압 스트로크 | 5" |
리프팅 용량 | 20 톤 |
최대 리프팅 높이. | 18.75 " |
최소 리프팅 높이 | 9.75 " |
타입 | 공기 / 수동 |
선박 중량 (kg) | 17.73 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 유압 스트로크 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZKX7 | 8 "x 6-1 / 2" | 5.5 " | 12 톤 | 18.5 " | 9.5 " | ₩ 746,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.