항목 | 절연 워터 펌프 플라이어 |
조정 유형 | 그루브 조인트 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 타입 | 절연 |
턱 길이 | 1.25 " |
턱 타입 | V- 죠 |
턱 폭 | 3 / 4 " |
자재 | 단조 합금강 |
맥스. 턱 개방 | 1-1 / 16 " |
전체 길이 | 10 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8203204000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.