항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 8 ~ 22AWG |
기능 | 스트립 만 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 성형 표면 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 7" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 기능 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1YNA1 | 20 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 쿠션 그립 성형 표면 | 6.25 " | ₩ 34,020 | ||
1YNA2 | 16 ~ 30AWG | 스트립 / 컷 | 쿠션 그립 성형 표면 | 6.25 " | ₩ 34,650 | ||
1YNA3 | 20 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 루프 | 쿠션 그립 성형 표면 | 7.125 " | ₩ 40,897 | ||
1YNA4 | 22 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 쿠션 그립 성형 표면 | 8.25 " | ₩ 48,650 | ||
1YNA5 | 8 ~ 22AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 쿠션 그립 성형 표면 | 8.5 " | ₩ 52,885 | ||
3HZF4 | 11 / 16 " | - | 기능성 | 6" | ₩ 31,692 | ||
3 년 | - | - | - | 6.5 " | ₩ 15,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.