항목 | 곡물 국자 |
블레이드 길이 | 18.75 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 타입 | #12 |
블레이드 폭 | 14.75 " |
색상 | 자연의 |
손잡이 길이 | 29.5 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 외부 재킷이있는 목재 |
핸들 타입 | D 그립 |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YU77 | 18.5 " | 13.5 " | 노란색 | 26.25 " | 폴리 프로필렌 외부 재킷이있는 유리 섬유 | ₩ 118,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.