그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 픽업 |
지름 | 1 / 4 " |
핸들 타입 | 단단한 플라스틱 그립이 있는 강철 |
길이 | 4.5 " |
용량 | 2의 파운드 |
표면 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 라이트 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 용량 | 지름 | 확장 길이 | 타입 | 핸들 타입 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTX6 | - | - | 25 " | - | 구리 | 마그네틱 픽업 | - | - | ₩ 12,022 | ||
HRT23F | 3-1 / 2-5 파운드 | - | 25 " | - | - | 마그네틱 픽업 | 6.25 " | - | ₩ 15,120 | ||
1VTX9 | 16의 파운드 | 3.5 " | - | - | - | 마그네틱 픽업 | 8.75 " | 플라스틱 | ₩ 17,010 | ||
1VTY4 | 50의 파운드 | - | 37 " | - | - | 마그네틱 픽업 스틱 | - | - | ₩ 42,070 | ||
1VTZ2 | 2의 파운드 | - | 24 " | - | - | 마그네틱 픽업 | 5.25 " | 구리 | ₩ 6,825 | ||
1VTZ3 | 2의 파운드 | 7 / 16 " | 30 " | - | - | 마그네틱 픽업 | 6.375 " | 구리 | ₩ 10,010 | ||
1VTZ4 | 2의 파운드 | 1 / 4 " | - | - | - | 마그네틱 픽업 | 5.5 " | 알류미늄 | ₩ 6,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.