항목 | Linemans 펜치 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 1 9 / 16 " |
턱 두께 | 1 / 4 " |
턱 폭 | 17 / 32 " |
자재 | 단조 강철 드롭 |
전체 길이 | 9.75 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1UKJ7 | 1.25 " | 1 / 2 " | 8.5 " | ₩ 35,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.