항목 | 턱 풀러 |
생산 능력 | 5 t |
턱 도달 | 3-1 / 4 " |
턱 퍼짐 | 7" |
턱 스타일 | 내부, 외부 |
잠금 | 아니 |
자재 | 강철 |
턱 수 | 2 또는 3 |
풀러 길이 | 4-3 / 4 ' |
나사 길이 | 6 15 / 16 " |
나사 크기 | 9/16-20 x 6-15/16 |
타입 | 2/3 턱 |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 턱 퍼짐 | 나사 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZP3 | 7 t | 10.5 " | 9" | 11 / 16-18 x 9 | ₩ 293,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.