항목 | 배터리 충전기 |
케이블 길이 | 6ft. |
충전 시간 12V | 2 ~ 4 시간 |
입력 | 2.2A (충전) /9.5A (시작) |
수동 (M) / 자동 (A) | A |
전반적인 깊이 | 6.5 " |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 9.5 " |
UL 정격 전류 12V | 15 |
UL 정격 전류 6V | 15 |
정격 전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 6.13 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8504409550 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.