항목 | 스텝 드릴 비트 |
비트 길이 | 3.25 " |
마감재 | 밝은 마무리 |
자재 | HSS M2 |
플루트 수 | 2 |
구멍 크기의 수 | 12 |
조각 수 | 1 |
포인트 각도 | 135 학위 |
생크 크기 | 3 / 8 " |
생크 타입 | XNUMX 개의 플랫이있는 원형 생크 |
크기 | 3/16 "~ 7/8" |
크기 범위 | 3/16 "~ 7/8" |
포함 된 크기 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" |
단계 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 19.51 |
선박 폭 (cm) | 15.01 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 크기 | 크기 범위 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19N124 | 2.75 " | 1/4 "~ 3/4" | 1/4 "~ 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 77,770 | ||
19N141 | 3.25 " | 7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4"및 1 ~ 3/8 " | 7/8" to 1-3/8" | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8" | ₩ 170,362 | ||
19N142 | 3.25 " | 1/2 "~ 1" | 1/2 "~ 1" | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ₩ 113,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.