항목 | 라우터 비트 형성 |
베어링 Dia. (에.) | 1/2 |
절단 직경. | 1" |
절단 길이 | 17 / 32 " |
절삭 깊이 | 17/32 인치 |
플루트 길이 | 17 / 32 " |
자재 | 초경 팁 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.156 " |
반지름 | 1 / 4 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 길이 | 1 7 / 32 " |
하위 카테고리 | 라우터 비트 형성 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207703040 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 직경. | 절단 길이 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y533 | 2-1 / 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 3.25 " | 1" | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 28,945 | |
16Y535 | 1-1 / 4 " | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ₩ 47,845 | |
16Y558 | 1-1 / 2 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 2.75 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ₩ 59,640 | |
16Y564 | 1" | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 40,530 | |
16Y565 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 9 / 32 " | ₩ 35,087 | |
16Y568 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ₩ 55,195 | |
16Y574 | 2" | 1" | 1" | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ₩ 83,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.