그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 건설 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.937 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 7.375 " |
큰 끝 Dia. | 15 / 16 " |
왼손 / 오른손 | 왼쪽 Sprial 오른쪽 절단 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 9.375 " |
정강이 | 육각 너트 생크 |
생크 직경 | 1-7 / 16 " |
생크 크기 | 1.437 " |
생크 타입 | 육각 너트 |
크기 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | CN |
모델 | 정강이 | 동등한 십진수 | 마감재 | 생크 직경 | 생크 크기 | 생크 타입 | 크기 | 플루트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G353 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.625 " | 검은 산화물 | 1-1 / 16 " | 1-1 / 16 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 5 / 8 " | 4.5 " | ₩ 81,060 | |
12G354 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.687 " | 검은 산화물 | 1-1 / 16 " | 1-1 / 16 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 11 / 16 " | 4.5 " | ₩ 90,282 | |
12G355 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.750 " | 검은 산화물 | 1.25 " | 1.25 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 3 / 4 " | 5" | ₩ 121,345 | |
12G356 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.812 " | 검은 산화물 | 1.25 " | 1.25 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 13 / 16 " | 5" | ₩ 135,957 | |
12G357 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.875 " | 검은 산화물 | 1.437 " | 1.437 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 7 / 8 " | 5" | ₩ 153,212 | |
12G358 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 0.937 " | 검은 산화물 | 1.437 " | 1.437 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 15 / 16 " | 5" | ₩ 55,055 | |
12G359 | 안전 자석이있는 육각 너트 생크 | 1" | 검은 산화물 | 1.437 " | 1.437 " | 안전 자석이있는 육각 너트 | 1" | 5" | ₩ 178,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.