항목 | 와이어 트위스터 |
마감재 | 크롬 도금 |
손잡이 재질 | 목재 |
턱 타입 | 턱 없음 |
자재 | 스틸, 폴리프로필렌 핸들 |
공칭 길이 | 7" |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 7" |
플라이어 길이 | 3 입력 |
회전 | CW / CCW |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
와이어 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.