그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 Rethreading 다이 |
육각 크기 | 1-1 / 4 " |
자재 | 탄소강 |
피치 | 2.00mm |
크기 | M16 |
두께 | 5 / 8 " |
스레드 방향 | 오른손 스레드 |
나사 유형 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
모델 | 육각 크기 | 피치 | 크기 | 두께 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10M967 | 1-1 / 16 " | 13 | 1 / 2 " | 0.5 " | NC | ₩ 7,997 | |
10M968 | 1-1 / 16 " | 20 | 1 / 2 " | 0.5 " | NF | ₩ 9,292 | |
10M971 | 1-1 / 4 " | 11 | 5 / 8 " | 0.625 " | NC | ₩ 10,692 | |
10M972 | 1-1 / 4 " | 18 | 5 / 8 " | 0.625 " | NF | ₩ 10,132 | |
10M975 | 1-7 / 16 " | 10 | 3 / 4 " | 0.75 " | NC | ₩ 13,790 | |
10M976 | 1-5 / 8 " | 9 | 7 / 8 " | 0.875 " | NC | ₩ 18,147 | |
10M977 | 1-5 / 8 " | 14 | 7 / 8 " | 0.875 " | NF | ₩ 18,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.