그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 완전히 광택 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2 11 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.875 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E270 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2" | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 16,677 | |
10E271 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2" | 13 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 5,110 | |
10E272 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2" | 7 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 16,152 | |
10E273 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2" | 15 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 16,187 | |
10E274 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2 1 / 16 " | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 5,967 | |
10E275 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2 1 / 16 " | 1-1 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 18,812 | |
10E276 | 완전히 광택 | 합금강 | 6 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 19,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.