항목 | Quick-Adj 스틸 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
바 크기 | 1-3/16x9/16 In. |
바 두께 (인치) | 9/16 |
바 너비 (인치) | 1-3/16 |
클램프 페이스 (인치) | 0 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-23/32 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-7/8 |
손잡이 길이 | 4 23 / 32 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 2750의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 12 " |
공칭 클램핑 압력 | 2750 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-3/16x9/16 |
열리는 | 12 입력 |
패드 타입 | 부드럽게 |
나사 크기 | 25 / 32x3 / 16 " |
스핀들 직경 | 25/64 인치 |
스위블 패드 | 1-21 / 32 인치 |
회전 유형 | 가능 |
인후 깊이 | 5 1 / 2 " |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
10D559 | 1300의 파운드 | 45 / 64x3 / 16 " | ₩ 74,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.