WESCO 272814 비닐 헤비 듀티 매끄러운 스트립 도어, 12" 스트립 너비, 6' x 8'
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비닐 스트립 도어 |
중복 비율 | 66% |
오프닝 높이 | 8ft. |
개방 폭 | 6ft. |
전체 높이 | 96 " |
전체 폭 | 72 " |
스트립 색상 | 초기화 |
스트립 재료 | 비닐 |
스트립 두께 | 0.12 " |
스트립 유형 | 부드럽게 |
스트립 폭 | 12 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 150도 |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
모델 | 중복 비율 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스트립 두께 | 스트립 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | 66% | 7ft. | 6ft. | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 511,585 | RFQ
|
272815 | 66% | 9ft. | 6ft. | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 681,010 | RFQ
|
272816 | 66% | 10ft. | 6ft. | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 732,963 | RFQ
|
272817 | 66% | 12ft. | 6ft. | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 872,441 | RFQ
|
272818 | 66% | 7ft. | 7ft. | 84 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 597,290 | RFQ
|
272819 | 66% | 8ft. | 7ft. | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 683,492 | RFQ
|
272820 | 66% | 9ft. | 7ft. | 108 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ₩ 766,385 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.