WESCO 272548 박스 트럭, 플라스틱, 128 갤런, 8" 공압식, 600 Lbs 용량, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폴리 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 42 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 30 " |
휠 재질 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272503 | 회색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 폴리 우레탄 | ₩ 434,929 | ||
272504 | 파란색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 폴리 우레탄 | ₩ 434,929 | ||
272505 | 백 | - | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 폴리 우레탄 | ₩ 407,552 | ||
272506 | 빨간색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 폴리 우레탄 | ₩ 434,929 | ||
272507 | 노란색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 폴리 우레탄 | ₩ 434,929 | ||
272530 | 회색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 공기가 들어있는 | ₩ 538,821 | ||
272535 | 파란색 | 32 " | 350의 파운드 | 21.5 " | 32 " | 21 " | 공기가 들어있는 | ₩ 538,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.