항목 | U- 보트 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
갑판 재료 | 알루미늄 |
처리 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 0.8 ° C에서 + 37 ° C |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 61 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 16 " |
플랫폼 스타일 | 엽니다 |
기울이기 | 가능 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 스타일 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273290 | 강철 | 1750의 파운드 | 66 " | 49 " | 23.75 " | 엽니다 | 폴리 우레탄 | ₩ 492,049 | ||
273296 | 접고 | 1750의 파운드 | 61 " | 64 " | 16 " | 엽니다 | 폴리 우레탄 | ₩ 1,069,897 | ||
273291 | - | 1750의 파운드 | 60 " | 63 " | 16 " | 트레드 플레이트 | 폴리 우레탄 | ₩ 752,867 | ||
273292 | - | 1750의 파운드 | 60 " | 63 " | 18 " | 트레드 플레이트 | 폴리 우레탄 | ₩ 561,845 | ||
273295 | - | 1750의 파운드 | 60 " | 63 " | 24 " | 트레드 플레이트 | 폴리 우레탄 | ₩ 1,066,074 | ||
273293 | - | 1750의 파운드 | 61.25 " | 53 " | 17.5 " | 부드럽게 | 몰돈 고무 | ₩ 460,701 | ||
273294 | - | 1750의 파운드 | 60 " | 63 " | 16.25 " | 목재 | 몰돈 고무 | ₩ 500,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.