항목 | 타워 라이트 모듈 |
색상 | 초록색 |
현재 그린 | 0.4A 교류 |
지름 | 70mm |
높이 | 2.625 " |
주택 자재 | 유리 섬유 |
램프 수명 | 2500 시간. |
램프 유형 | 꾸준한 굽기 |
길이 | 2.625 " |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | Base |
온도 운영. | 화씨 -4 ~ 122도 |
평점 | NEMA 4X, IP65 |
전압 | 115 VAC |
와트 | 5 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.