항목 | 장착베이스 |
색상 | 검정 |
지름 | 2.75 " |
높이 | 1" |
주택 자재 | 플라스틱 |
길이 | 1" |
온도 운영. | 화씨 -4 ~ 122도 |
평점 | IP65, NEMA 4X |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
그랭그8 | 1.875 " | 1.875 " | ₩ 120,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.